94R-1-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-RVT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmczTWk4eE1ETTBPRGMyTURZeU9USTNPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVNUzFoZlEweGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlUVkZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3M2MyYWY5YzQ2YjFhNDBjMjhlMjI1Mjg5NTQ1MWJmM2RlNWNjYzQ4YjMyODdhOWM0NmJjYzY3OGUyZDFjMzY3
911323 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

94R-1-CL

描述

TSUBAKI 94R-1-CL

Chain Link; 94R Chain Size; Riveted; 101.6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 0.88" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

94R-1-CL

BDI部件号
911323

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
94R
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 94R Chain Size; Riveted; 101.6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 0.88" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
滚轮宽
0.88英寸 | 22.352毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米
链节距
101.6 英寸 | 2580.64 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新