对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

94R-1-RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhoTkM4eE1ETTBPRGMyTnpjM01qY3dNaTlKVGtSVlUxUkRTRTVNUzFoZlVreGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlUVkZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZWJjMzU5OGI3YzliOTA5OGI5OWVmZjcyOTI0NjI0MWJjM2Q1OTNiMzYyYzY3NDVhOTgxZWZlZTdmZDY3M2Y3
911295 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

94R-1-RL

描述

TSUBAKI 94R-1-RL

Chain Link; 94R Chain Size; Riveted; 101.6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 0.88" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

94R-1-RL

BDI部件号
911295

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
94R
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 94R Chain Size; Riveted; 101.6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 0.88" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.88英寸 | 22.352毫米
链节距
101.6 英寸 | 2580.64 毫米
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新