TSUBAKI
TSUBAKI
94R W/G-29 EV PITCH ON BOTH SIDE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 94R W/G-29 EV PITCH ON BOTH SIDE
Roller Chain; 94R Chain Size; Riveted; 101.6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 0.88" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
94R W/G-29 EV PITCH ON BOTH SIDE
BDI部件号
24719857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/94R-W-G-29-EV-PITCH-ON-BOTH-SIDE/p/24719857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
94R
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
With G29 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 94R Chain Size; Riveted; 101.6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 0.88" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮宽
0.88英寸 | 22.352毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
101.6 英寸 | 2580.64 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.25 英寸 | 31.75 毫米