A2040 TW CP C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-DPDRV-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnME5TOHhNRE0wT0RjMk9EUTVNelU1T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZSRkJFVWxaZlUxUlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYyMGFiYjU5NGYyMTRjYWMxNWY1MGQ2MzkzOTViMTk2MzVmODE2NWZmMzVmY2ViN2VjZWM5ZTQ5MDA0NzJjNTg
21848680 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

A2040 TW CP C/L

描述

TSUBAKI A2040 TW CP C/L

Chain Link; A2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

A2040 TW CP C/L

BDI部件号
21848680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039615619
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
M02122
链规格
A2040
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; A2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新