A2050 LOT RIV 100FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPDRV-LT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd4WVM4NU5qYzJNRFl6TnpNMU9ETTRMbXB3Wnd8YmM4MjJjNDczMGJiNjUyNWI0N2U3MTEzMjc4M2MyZTFiYTRiZGMzNWQ0Y2VkMjY0OTFiZDdjZWVmNGYyZGJiZg
22379728 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

A2050 LOT RIV 100FT

描述

TSUBAKI A2050 LOT RIV 100FT

Roller Chain; 2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

A2050 LOT RIV 100FT

BDI部件号
22379728

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039591760
重量 / Kilogram
0.204
Product Group - BDI
M02290
链规格
2050
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
High Speed
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
A2050LOTR100
重量/磅
0.42
详细描述
Roller Chain; 2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新