A2080SS RIV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPDRV-SS-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoa05pODVPREExTmpZNE56UTFNalEyTDBsT1JGaFlXRU5JVGxoWVdGOHhYMUpXVkY5RVVFUlNWbDlUVTE5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJiMDIwNDgxZjVlM2YyMmE4ZTI0MmU1OGJlNDcwYjk0MmM0NjFkM2MyZmE4MDFhNTgwNzA4MGM4NTJkODJmYw
904411 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

A2080SS RIV

描述

TSUBAKI A2080SS RIV

Roller Chain; 2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

A2080SS RIV

BDI部件号
904411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039187772
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02290
链规格
2080
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新