DRIVES
DRIVES
A620 C/L CP
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES A620 C/L CP
Chain Link; A620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 0.987" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
制造商部件号
A620 C/L CP
BDI部件号
300391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/A620-C-L-CP/p/300391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051353683
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M02122
链规格
A620
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.067
详细描述
Chain Link; A620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 0.987" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
链节距
1.654 英寸 | 42.012 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮直
0.696英寸 | 17.678毫米
滚轮宽
0.987英寸 | 25.07毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米