A620 O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
300392 滚子链 

DRIVES DRIVES

A620 O/L

描述

DRIVES A620 O/L

Chain Link; A620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 0.987" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

A620 O/L

BDI部件号
300392

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051353690
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
M02122
链规格
A620
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.089
详细描述
Chain Link; A620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.696" Roller Diameter; 0.987" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
链节距
1.654 英寸 | 42.012 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮宽
0.987英寸 | 25.07毫米
滚轮直
0.696英寸 | 17.678毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新