AL1022 RIV 50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X2-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcwTnk4eE1EQXlPRFUwT1RZd016TTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3lYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGJhNThjYmJmZTUxNThhNTA4NzM3Nzc4NjM3MjlkZGE3YzEyMDM4NDc2MTFlODBhNTljNjIzZTFlODA3Nzk0
22376657 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

AL1022 RIV 50FT

描述

TSUBAKI AL1022 RIV 50FT

Roller Chain; AL1022 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 1.024" Plate Height; Curved; 0.373" Pin Diameter

制造商部件号

AL1022 RIV 50FT

BDI部件号
22376657

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039178589
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M02290
链规格
AL1022
基本结构
Riveted 2X2 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
AL1022
重量/磅
1.8
详细描述
Roller Chain; AL1022 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 1.024" Plate Height; Curved; 0.373" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
销轴直径
0.373 英寸 | 9.474 毫米
板高
1.024 英寸 | 26.01 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新