https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X2-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcwTnk4eE1EQXlPRFUwT1RZd016TTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3lYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGJhNThjYmJmZTUxNThhNTA4NzM3Nzc4NjM3MjlkZGE3YzEyMDM4NDc2MTFlODBhNTljNjIzZTFlODA3Nzk0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X2-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcwTnk4eE1EQXlPRFUwT1RZd016TTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3lYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGJhNThjYmJmZTUxNThhNTA4NzM3Nzc4NjM3MjlkZGE3YzEyMDM4NDc2MTFlODBhNTljNjIzZTFlODA3Nzk0
TSUBAKI
TSUBAKI
AL1022-RP
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL1022-RP
Roller Chain; AL1022 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 1.024" Plate Height; Curved; 0.373" Pin Diameter
制造商部件号
AL1022-RP
BDI部件号
904098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL1022-RP/p/904098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223004088
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL1022
基本结构
Riveted 2X2 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; AL1022 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 1.024" Plate Height; Curved; 0.373" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.373 英寸 | 9.474 毫米
板高
1.024 英寸 | 26.01 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米