TSUBAKI
TSUBAKI
AL1088-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL1088-CL
Chain Link; AL1088-4 Chain Size; Cottered 8X8 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 1.024" Plate Height; Curved; 0.373" Pin Diameter
制造商部件号
AL1088-CL
BDI部件号
904108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL1088-CL/p/904108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039178800
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL1088-4
基本结构
Cottered 8X8 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
4
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
AL1088CL
重量/磅
0.57
详细描述
Chain Link; AL1088-4 Chain Size; Cottered 8X8 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 1.024" Plate Height; Curved; 0.373" Pin Diameter
销轴直径
0.373 英寸 | 9.474 毫米
板高
1.024 英寸 | 26.01 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米