AL1266-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-COT-BL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak9DOHhNREEzTmpRME1UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDczMmViMTg4OWE4Yzc0ODMyNmVjZWJlOTUyZWFhMDAxMDk4YWMwODBiMGIzYzJjNmVkMTU4MDNmYTRjODZmYTU
904118 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

AL1266-CL

描述

TSUBAKI AL1266-CL

Chain Link; AL1266-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.228" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

AL1266-CL

BDI部件号
904118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039914736
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL1266-3
基本结构
Cottered 6X6 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
AL1266CL
重量/磅
0.884
详细描述
Chain Link; AL1266-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.228" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
板高
1.228 英寸 | 31.191 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新