AL1444-PL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhoWkM4NU5qYzJNRGN4TmpBd01UVTRMbXB3Wnd8YmE0MGU1ZjE2YWQwMTMzNDJjZjA1Nzk0N2VmOTJiZDY4MDlhYzlmMzJjYWU1YzMzYmRlN2RhNTdiZTFiMjJkZg
904126 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

AL1444-PL

描述

TSUBAKI AL1444-PL

Chain Link; AL1444-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.433" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

AL1444-PL

BDI部件号
904126

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039002112
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL1444-2
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; AL1444-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.433" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
板高
1.433 英寸 | 36.398 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新