AL1644-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE5TOHhNREk1TXpRM01EQXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMFgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMTI3NWExMWEyNTAwMDAyNzZkMjgxOTVmNTBlZDM3NDg3ZjAwYWJhZDBjYjY1NGM4MDNkMGQ1YjExNTI5ZTQ
904131 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

AL1644-CL

描述

TSUBAKI AL1644-CL

Chain Link; AL1644-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 1/4" Plate Thickness; 1.638" Plate Height; Curved; 0.559" Pin Diameter

制造商部件号

AL1644-CL

BDI部件号
904131

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039179180
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL1644-2
基本结构
Cottered 4X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
AL1644CL
重量/磅
1.45
详细描述
Chain Link; AL1644-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 1/4" Plate Thickness; 1.638" Plate Height; Curved; 0.559" Pin Diameter
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
销轴直径
0.559 英寸 | 14.199 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.638 英寸 | 41.605 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新