https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE5TOHhNREk1TXpRM01EQXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMFgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMTI3NWExMWEyNTAwMDAyNzZkMjgxOTVmNTBlZDM3NDg3ZjAwYWJhZDBjYjY1NGM4MDNkMGQ1YjExNTI5ZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE5TOHhNREk1TXpRM01EQXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMFgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMTI3NWExMWEyNTAwMDAyNzZkMjgxOTVmNTBlZDM3NDg3ZjAwYWJhZDBjYjY1NGM4MDNkMGQ1YjExNTI5ZTQ
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
AL444HMCL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN AL444HMCL
Chain Link; AL444-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 13/32" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
AL444HMCL
BDI部件号
453092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL444HMCL/p/453092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002037425
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL444-2
基本结构
Cottered 4X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; AL444-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 13/32" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
板厚度
0.059 英寸 | 1.499 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
0.406 英寸 | 10.312 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米