AL522-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2X2-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmc1TWk4NU5EY3pNamN4TnpreE5qUTJMbXB3Wnd8ZDA3ZTVjM2E4NTZjMzc3NDFiNzE0MTNiZmY5YjUwN2YyNmJhMGYzNmFiNTkzMzgwZjZhNmEyNjAwZGM5Y2Q4Yw
904148 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

AL522-CL

描述

TSUBAKI AL522-CL

Chain Link; AL522 Chain Size; Cottered 2X2 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

AL522-CL

BDI部件号
904148

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039177834
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL522
基本结构
Cottered 2X2 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
AL522CL
重量/磅
0.022
详细描述
Chain Link; AL522 Chain Size; Cottered 2X2 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.079 英寸 | 2.007 毫米
板高
0.512 英寸 | 13.005 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新