REXNORD
REXNORD
AL522 PL
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AL522 PL
Chain Link; AL522 Chain Size; Cottered 2X2 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.504" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
AL522 PL
BDI部件号
18142017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL522-PL/p/18142017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210824303
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL522
基本结构
Cottered 2X2 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; AL522 Chain Size; Cottered 2X2 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.504" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板高
0.504 英寸 | 12.802 毫米
板厚度
0.079 英寸 | 2.007 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米