https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-6X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnM015OHhNRE0wT0RneE1EWXpNekkwTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZObGcyWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmIzZjNhNTkwMWM0Yzg1NDQ2NmIwNWU3MDhkZjA1ZmQ1YWIxODYwNDQyMWRkMGY5Mjk5MjI4MmQ0OTJjYTZiZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-6X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnM015OHhNRE0wT0RneE1EWXpNekkwTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZObGcyWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmIzZjNhNTkwMWM0Yzg1NDQ2NmIwNWU3MDhkZjA1ZmQ1YWIxODYwNDQyMWRkMGY5Mjk5MjI4MmQ0OTJjYTZiZA
TSUBAKI
TSUBAKI
AL566 78P M/F ENDS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL566 78P M/F ENDS
Roller Chain; AL566-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
AL566 78P M/F ENDS
BDI部件号
21579577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL566-78P-M-F-ENDS/p/21579577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
AL566-3
基本结构
Cottered 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
78 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; AL566-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.079 英寸 | 2.007 毫米
板高
0.512 英寸 | 13.005 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米