TSUBAKI
TSUBAKI
AL588 C/L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL588 C/L
Chain Link; AL588-4 Chain Size; Cottered 8X8 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Steel; Leaf; 0.08" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
AL588 C/L
BDI部件号
22376675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL588-C-L/p/22376675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039178084
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL588-4
基本结构
Cottered 8X8 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
4
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
AL588CL
重量/磅
0.07
详细描述
Chain Link; AL588-4 Chain Size; Cottered 8X8 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Steel; Leaf; 0.08" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.512 英寸 | 13.005 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米