TSUBAKI
TSUBAKI
AL622-PL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL622-PL
Chain Link; AL622 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.614" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
AL622-PL
BDI部件号
904162
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL622-PL/p/904162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039178152
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL622
基本结构
Riveted 2X2 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; AL622 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.614" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.614 英寸 | 15.596 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米