AL644HMCL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE5TOHhNREk1TXpRM01EQXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMFgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMTI3NWExMWEyNTAwMDAyNzZkMjgxOTVmNTBlZDM3NDg3ZjAwYWJhZDBjYjY1NGM4MDNkMGQ1YjExNTI5ZTQ
453096 滚子链 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

AL644HMCL

描述

MAXCO CHAIN AL644HMCL

Chain Link; AL644-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.598" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

AL644HMCL

BDI部件号
453096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
M02122
链规格
AL644-2
基本结构
Cottered 4X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; AL644-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.598" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
板高
0.598 英寸 | 15.189 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新