AL844 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnNVlpOHhNRFF6TWpFNU16VTVNek0zTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZORmcwWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTAzZWUxMGYwYjJjYzExYzU0YTIxMWEwMGViNTQzOWQ4ZmU2NjNkZDZkMjJlMzdjOTcyNTA2M2Y0YmNhZGU5ZA
25164882 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

AL844 10FT

描述

TSUBAKI AL844 10FT

Roller Chain; AL844-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.819" Plate Height; Curved; 0.311" Pin Diameter

制造商部件号

AL844 10FT

BDI部件号
25164882

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
AL844-2
基本结构
Cottered 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; AL844-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.819" Plate Height; Curved; 0.311" Pin Diameter
板高
0.819 英寸 | 20.803 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
销轴直径
0.311 英寸 | 7.899 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新