https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJneE55OHhNRE0wT0RneE1USTFOVGd6T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmYyY2Q4OWQ1MDlmODM2YTUyNjMxZWUxMzhlMDI1MzQ0NzU0MWNjMGExMjdmZDJkZmRhNTNkZWY3NzY1M2NkZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJneE55OHhNRE0wT0RneE1USTFOVGd6T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmYyY2Q4OWQ1MDlmODM2YTUyNjMxZWUxMzhlMDI1MzQ0NzU0MWNjMGExMjdmZDJkZmRhNTNkZWY3NzY1M2NkZg
TSUBAKI
TSUBAKI
AL866 RIV 20FT W/CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI AL866 RIV 20FT W/CL
Roller Chain; AL866-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.819" Plate Height; Curved; 0.311" Pin Diameter
制造商部件号
AL866 RIV 20FT W/CL
BDI部件号
20335567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/AL866-RIV-20FT-W-CL/p/20335567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
27.211
Product Group - BDI
M02290
链规格
AL866-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
20
最低订购量
20
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; AL866-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.819" Plate Height; Curved; 0.311" Pin Diameter
销轴直径
0.311 英寸 | 7.899 毫米
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.819 英寸 | 20.803 毫米