AL888 RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-8X8-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMll5OHhNRE0wT0RneE1EZzJNall5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmM3MTMxZDI4MWVlNzc5M2ZhYmViNTk3MWJmNzJmYjUwNzEwOTM4NjhhM2QzYTcxNzIzYzdlYjFlY2YzZTY0Nw
22376685 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

AL888 RIV 10FT

描述

TSUBAKI AL888 RIV 10FT

Roller Chain; AL888-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 1/8" Plate Thickness; 0.819" Plate Height; Curved; 0.311" Pin Diameter

制造商部件号

AL888 RIV 10FT

BDI部件号
22376685

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039178534
重量 / Kilogram
1.55
Product Group - BDI
M02290
链规格
AL888-4
基本结构
Riveted 8X8 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; AL888-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 1/8" Plate Thickness; 0.819" Plate Height; Curved; 0.311" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.819 英寸 | 20.803 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.311 英寸 | 7.899 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新