BL1023 100FT ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X3-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrT1M4eE1ESTVNelEzTWpneU1USTNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3pYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2ZiNWRmYmQ5YTYyNzFlZDNjMTg0ZDRiNmZkY2IwMjAyZTJhMzE5MWFlZDRiY2ZkZmUzMTJiMGIxNzBhN2U2
20645397 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

BL1023 100FT ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS BL1023 100FT ELITE

Roller Chain; BL1023 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

BL1023 100FT ELITE

BDI部件号
20645397

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648648566
重量 / Kilogram
1.311
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1023
基本结构
Riveted 2X3 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL1023 100FT ELITE
制造商内部编号
80064856
重量/磅
2.89
详细描述
Roller Chain; BL1023 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新