BL1046 10FT ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
20645419 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

BL1046 10FT ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS BL1046 10FT ELITE

Roller Chain; BL1046-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

BL1046 10FT ELITE

BDI部件号
20645419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648648610
重量 / Kilogram
5.77
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1046-2
基本结构
Riveted 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL1046 10FT ELITE
制造商内部编号
80064861
重量/磅
5.7669
详细描述
Roller Chain; BL1046-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新