BL1046 X 141P https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-4X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnd09TOHhNRE0wT0RneE1UWTBPVEExTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZORmcyWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmFiODQwZmUxYjM0ODhhZjNhNDUzNGY4ODg2MTVhZjk0OTlhYjJjZWJmMDA0ZTUxMjdlNDY1Nzg4MjUzMTBiNA
24755996 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

BL1046 X 141P

描述

TSUBAKI BL1046 X 141P

Roller Chain; BL1046-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

BL1046 X 141P

BDI部件号
24755996

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1046-2
基本结构
Cottered 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
141 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1046-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新