https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2X2-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmcxTWk4eE1ETTBPRGd4TWpJek9EZzNPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1sZ3lYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDA3ZjZlMzhjZDcyYzkwYTFiNDJiY2UwOTk5Mjk5YmNiMTU5MzMwZTUzNGY2NDlmN2QzMDczNjkxY2RiMGRh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2X2-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmcxTWk4eE1ETTBPRGd4TWpJek9EZzNPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1sZ3lYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDA3ZjZlMzhjZDcyYzkwYTFiNDJiY2UwOTk5Mjk5YmNiMTU5MzMwZTUzNGY2NDlmN2QzMDczNjkxY2RiMGRh
TSUBAKI
TSUBAKI
BL1222 RIV
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL1222 RIV
Roller Chain; BL1222 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
BL1222 RIV
BDI部件号
20885987
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1222-RIV/p/20885987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039002174
重量 / Kilogram
1.47
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1222
基本结构
Riveted 2X2 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1222 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米