BL1244-RP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
904226 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

BL1244-RP

描述

TSUBAKI BL1244-RP

Roller Chain; BL1244-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

BL1244-RP

BDI部件号
904226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039009876
重量 / Kilogram
3.16
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1244-2
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1244-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新