BL1266 100FT ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
20645441 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

BL1266 100FT ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS BL1266 100FT ELITE

Roller Chain; BL1266-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

BL1266 100FT ELITE

BDI部件号
20645441

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648636105
重量 / Kilogram
9.32
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1266-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL1266 100FT ELITE
制造商内部编号
80063610
重量/磅
9.3209
详细描述
Roller Chain; BL1266-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
板厚度
0.217 英寸 | 5.512 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新