https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8X8-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNFpTOHhNREl5T0RVME9EYzVOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRhOWQ2NGFmNmZjMjZmYTljYzNiZmE1MTY5M2I5Nzg3ZWZjZWZiNjU1OGE5OTk1ZDE4MWY1N2JhNzViZmE2NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8X8-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNFpTOHhNREl5T0RVME9EYzVOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRhOWQ2NGFmNmZjMjZmYTljYzNiZmE1MTY5M2I5Nzg3ZWZjZWZiNjU1OGE5OTk1ZDE4MWY1N2JhNzViZmE2NQ
REXNORD
REXNORD
BL1288 10FT/BOX
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BL1288 10FT/BOX
Roller Chain; BL1288-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.354" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
BL1288 10FT/BOX
BDI部件号
18142358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1288-10FT-BOX/p/18142358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1288-4
基本结构
Riveted 8X8 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1288-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.354" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
板厚度
0.217 英寸 | 5.512 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.354 英寸 | 34.392 毫米