BL1434 PL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhsWWk4NU5qYzJNRGN4TlRZM016a3dMbXB3Wnd8MDEzMTljZmY3YTljM2JkM2Y1MDA2ZjIxYjE5ZjI0NTMzMWNlNjhjMTFmOTM2Zjg0MmVhYTI5YTY5NTc5Y2Q3YQ
18142361 滚子链 

REXNORD REXNORD

BL1434 PL

描述

REXNORD BL1434 PL

Chain Link; BL1434-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.248" Plate Thickness; 1.606" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

制造商部件号

BL1434 PL

BDI部件号
18142361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210841874
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1434-2
基本结构
Riveted 3X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL1434-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.248" Plate Thickness; 1.606" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
板厚度
0.248 英寸 | 6.299 毫米
板高
1.606 英寸 | 40.792 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新