https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcxWkM4eE1ETTBPRGd4TWpVNU9UTXlOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVNUzFoZlEweGZORmcwWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDNiY2ZiYjc4MGU4MGNiMWQyNGVlNGZjMTYwNDc5OWU2YjkxOTA1MGE0NmZmOTk1ZWI0MDcyMDk0ODQ0YjQyYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcxWkM4eE1ETTBPRGd4TWpVNU9UTXlOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVNUzFoZlEweGZORmcwWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDNiY2ZiYjc4MGU4MGNiMWQyNGVlNGZjMTYwNDc5OWU2YjkxOTA1MGE0NmZmOTk1ZWI0MDcyMDk0ODQ0YjQyYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
BL1444CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL1444CL
Chain Link; BL1444-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 1/4" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 0.559" Pin Diameter
制造商部件号
BL1444CL
BDI部件号
25881546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1444CL/p/25881546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039857811
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1444-2
基本结构
Cottered 4X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL1444-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 1/4" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 0.559" Pin Diameter
销轴直径
0.559 英寸 | 14.199 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.661 英寸 | 42.189 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米