https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
REXNORD
REXNORD
BL1446 10FT/BOX
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BL1446 10FT/BOX
Roller Chain; BL1446-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.248" Plate Thickness; 1.606" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
BL1446 10FT/BOX
BDI部件号
18142363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1446-10FT-BOX/p/18142363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1446-2
基本结构
Riveted 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1446-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.248" Plate Thickness; 1.606" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
板厚度
0.248 英寸 | 6.299 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.606 英寸 | 40.792 毫米