https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
BL1446-R30
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL1446-R30
Roller Chain; BL1446-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 1/4" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 0.559" Pin Diameter
制造商部件号
BL1446-R30
BDI部件号
904243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1446-R30/p/904243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039002198
重量 / Kilogram
165.35
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1446-2
基本结构
Riveted 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
30
最低订购量
30
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1446-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 1/4" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 0.559" Pin Diameter
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
销轴直径
0.559 英寸 | 14.199 毫米
板高
1.661 英寸 | 42.189 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米