BL1466-395 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
22450360 滚子链 

DRIVES DRIVES

BL1466-395

描述

DRIVES BL1466-395

Roller Chain; BL1466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.252" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

制造商部件号

BL1466-395

BDI部件号
22450360

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051864745
重量 / Kilogram
364.92
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1466-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Inner Plate Each End
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL1466-395 IEE
制造商内部编号
86474
重量/磅
805.566
详细描述
Roller Chain; BL1466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.252" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.661 英寸 | 42.189 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新