https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X3-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrT1M4eE1ESTVNelEzTWpneU1USTNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3pYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2ZiNWRmYmQ5YTYyNzFlZDNjMTg0ZDRiNmZkY2IwMjAyZTJhMzE5MWFlZDRiY2ZkZmUzMTJiMGIxNzBhN2U2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X3-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrT1M4eE1ESTVNelEzTWpneU1USTNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3pYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2ZiNWRmYmQ5YTYyNzFlZDNjMTg0ZDRiNmZkY2IwMjAyZTJhMzE5MWFlZDRiY2ZkZmUzMTJiMGIxNzBhN2U2
REXNORD
REXNORD
BL1623 50FT/REEL
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BL1623 50FT/REEL
Roller Chain; BL1623 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
BL1623 50FT/REEL
BDI部件号
18621331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1623-50FT-REEL/p/18621331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1623
基本结构
Riveted 2X3 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1623 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
板高
1.886 英寸 | 47.904 毫米
板厚度
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米