BL1623 PL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2X3-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaU9TODVORGN6TWpNeU1qY3pORE00TG1wd1p3fGZjN2I1NDcwODczNDY0NjU5YTNmN2UyYTRiZGI1OTExNThkMTIyYzcyOTM5NWMyMjFjNmYxZmExMWE3YWVjMWE
18142366 滚子链 

REXNORD REXNORD

BL1623 PL

描述

REXNORD BL1623 PL

Chain Link; BL1623 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

制造商部件号

BL1623 PL

BDI部件号
18142366

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1623
基本结构
Riveted 2X3 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL1623 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.28 英寸 | 7.112 毫米
板高
1.886 英寸 | 47.904 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新