BL1623 RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X3-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrT1M4eE1ESTVNelEzTWpneU1USTNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3pYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2ZiNWRmYmQ5YTYyNzFlZDNjMTg0ZDRiNmZkY2IwMjAyZTJhMzE5MWFlZDRiY2ZkZmUzMTJiMGIxNzBhN2U2
904248 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

BL1623 RIV 10FT

描述

TSUBAKI BL1623 RIV 10FT

Roller Chain; BL1623 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter

制造商部件号

BL1623 RIV 10FT

BDI部件号
904248

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039898883
重量 / Kilogram
3.7
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1623
基本结构
Riveted 2X3 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1623 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.684 英寸 | 17.374 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新