BL1634 50FT ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc1TUM4NU5EY3pNak15TnpZME9UVTRMbXB3Wnd8NjM0Y2IyZjZhOGNkOWNiODgyOGQwZGIzODliNTEyOGQ3NzcwNWE3N2NkNTcxNzdhNDEwYWI5MzczMzExMDY4NQ
20645457 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

BL1634 50FT ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS BL1634 50FT ELITE

Roller Chain; BL1634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.689" Pin Diameter

制造商部件号

BL1634 50FT ELITE

BDI部件号
20645457

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648648634
重量 / Kilogram
4.259
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1634-2
基本结构
Riveted 3X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL1634 50FT ELITE
制造商内部编号
80064863
重量/磅
9.388
详细描述
Roller Chain; BL1634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.689" Pin Diameter
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
销轴直径
0.689 英寸 | 17.501 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新