BL1634 C/L ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmcxWmk4NU9EQTFOalUzT0RrNU1ETTRMMGxPUkZoWVdFTklUa3hMV0Y5RFRGOHpXRFJmUTA5VVgwSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhYzA1YmIxYmM1OTNmMDAyOTYzM2Q3N2I0Y2JmN2Q1MjcwNWQ0Y2E4YzA4MGVkOGEzY2FlMTE0YTA0MjVhNjQ
20646647 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

BL1634 C/L ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS BL1634 C/L ELITE

Chain Link; BL1634-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.689" Pin Diameter

制造商部件号

BL1634 C/L ELITE

BDI部件号
20646647

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648614028
重量 / Kilogram
0.781
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1634-2
基本结构
Cottered 3X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
BL1634 CL ELITE
制造商内部编号
80061402
重量/磅
1.7212
详细描述
Chain Link; BL1634-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.689" Pin Diameter
销轴直径
0.689 英寸 | 17.501 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新