TSUBAKI
TSUBAKI
BL1634 RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL1634 RIV 10FT
Roller Chain; BL1634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
制造商部件号
BL1634 RIV 10FT
BDI部件号
904251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1634-RIV-10FT/p/904251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039899040
重量 / Kilogram
4.73
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1634-2
基本结构
Riveted 3X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.684 英寸 | 17.374 毫米