BL1646-R30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
904254 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

BL1646-R30

描述

TSUBAKI BL1646-R30

Roller Chain; BL1646-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter

制造商部件号

BL1646-R30

BDI部件号
904254

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039009944
重量 / Kilogram
7.31
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1646-2
基本结构
Riveted 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
30
最低订购量
30
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1646-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.684 英寸 | 17.374 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新