https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-COT-BL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak9DOHhNREEzTmpRME1UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDczMmViMTg4OWE4Yzc0ODMyNmVjZWJlOTUyZWFhMDAxMDk4YWMwODBiMGIzYzJjNmVkMTU4MDNmYTRjODZmYTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-COT-BL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak9DOHhNREEzTmpRME1UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDczMmViMTg4OWE4Yzc0ODMyNmVjZWJlOTUyZWFhMDAxMDk4YWMwODBiMGIzYzJjNmVkMTU4MDNmYTRjODZmYTU
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
BL1666 C/L ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS BL1666 C/L ELITE
Chain Link; BL1666-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.689" Pin Diameter
制造商部件号
BL1666 C/L ELITE
BDI部件号
20646649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1666-C-L-ELITE/p/20646649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648614035
重量 / Kilogram
1.339
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1666-3
基本结构
Cottered 6X6 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
BL1666 CL ELITE
制造商内部编号
80061403
重量/磅
2.9505
详细描述
Chain Link; BL1666-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.689" Pin Diameter
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
销轴直径
0.689 英寸 | 17.501 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米