BL1688 10FT/BOX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8X8-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNFpTOHhNREl5T0RVME9EYzVOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRhOWQ2NGFmNmZjMjZmYTljYzNiZmE1MTY5M2I5Nzg3ZWZjZWZiNjU1OGE5OTk1ZDE4MWY1N2JhNzViZmE2NQ
18142373 滚子链 

REXNORD REXNORD

BL1688 10FT/BOX

描述

REXNORD BL1688 10FT/BOX

Roller Chain; BL1688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

制造商部件号

BL1688 10FT/BOX

BDI部件号
18142373

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1688-4
基本结构
Riveted 8X8 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.28" Plate Thickness; 1.886" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
板厚度
0.28 英寸 | 7.112 毫米
板高
1.886 英寸 | 47.904 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新