BL1688-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-8X8-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMVpDODVORGN6TWpjeE5UazFNRE00TG1wd1p3fDY4OWQ0MzMwMjU3MTU4YTdkOGNkNTMyN2VlNDFhNDRkYmZjMWRmODM3NGZkNmE5NjE1NTc0YWEwNTgwZGI5ZTI
904256 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

BL1688-CL

描述

TSUBAKI BL1688-CL

Chain Link; BL1688-4 Chain Size; Cottered 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter

制造商部件号

BL1688-CL

BDI部件号
904256

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039899255
重量 / Kilogram
1.75
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1688-4
基本结构
Cottered 8X8 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
4
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL1688-4 Chain Size; Cottered 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
销轴直径
0.684 英寸 | 17.374 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新