MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
BL423 10FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL BL423 10FT
Roller Chain; BL423 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.08" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
BL423 10FT
BDI部件号
341102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL423-10FT/p/341102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288459491
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL423
基本结构
Riveted 2X3 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
重量/磅
0.236
详细描述
Roller Chain; BL423 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.08" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
0.466 英寸 | 11.836 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米