https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnNU5DOHhNRFF6TWpFNU16TTVOamMyTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMWcwWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjUyNmI5Zjg4YjAzNjYwZTJkNDg3MGZjN2NiMDFmZThkNzhjZmQ1NzA2NjEzNDBmZTc4ZjA5Mjk2ZTk0M2MwMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnNU5DOHhNRFF6TWpFNU16TTVOamMyTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMWcwWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjUyNmI5Zjg4YjAzNjYwZTJkNDg3MGZjN2NiMDFmZThkNzhjZmQ1NzA2NjEzNDBmZTc4ZjA5Mjk2ZTk0M2MwMA
TSUBAKI
TSUBAKI
BL434 X 19P M/M ENDS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL434 X 19P M/M ENDS
Roller Chain; BL434-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
BL434 X 19P M/M ENDS
BDI部件号
25946754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL434-X-19P-M-M-ENDS/p/25946754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL434-2
基本结构
Cottered 3X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
19 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL434-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.079 英寸 | 2.007 毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米