BL466 PL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoaVlpOHhNRFV3TnpVeU1qWXdOVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgxSldWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg4NGI1ZWFkYmUyMjRlOWQ1MTZjYTBhMzI1NDc4NTUyOGNhYTkwZTFiM2M5YWQwNDRlNDRjMDA5OGQ3MmUwZjc
18142380 滚子链 

REXNORD REXNORD

BL466 PL

描述

REXNORD BL466 PL

Chain Link; BL466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

BL466 PL

BDI部件号
18142380

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699248623
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL466-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.461 英寸 | 11.709 毫米
板厚度
0.079 英寸 | 2.007 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新