BL466 RIV HI-MAX 100FT REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
453254 滚子链 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

BL466 RIV HI-MAX 100FT REEL

描述

MAXCO CHAIN BL466 RIV HI-MAX 100FT REEL

Roller Chain; BL466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

BL466 RIV HI-MAX 100FT REEL

BDI部件号
453254

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
EAN条码
0821002039627
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL466-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
0.461 英寸 | 11.709 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.079 英寸 | 2.007 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新